Motion
CR-3/4-B
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana CR-3/4-B Serie CR, 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, 0.8750 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #03075408
No. Fabricante CR-3/4-B
Precio30.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana CR-3/4-B Serie CR, 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, 0.8750 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #03075408
No. Fabricante CR-3/4-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del lubricante
    0.0938 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    3/8-24
  • Rodillo Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M30x1.5
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio hexagonal
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-3/4-B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041083592
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    CR-3/4-B
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2140 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Serie CR
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • UPC_NO
    651041083592

Descripción general

Descripción del fabricante
CR 3/4 B FOL. LEVA (CTB 21)
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno