Motion
CR-1-1/4-B
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana CR-1-1/4-B Serie CR, 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #03075426
No. Fabricante CR-1-1/4-B
Precio50.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana CR-1-1/4-B Serie CR, 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #03075426
No. Fabricante CR-1-1/4-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del lubricante
    0.0938 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1/2-20
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio hexagonal
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-1-1/4-B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041101555
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    CR-1-1/4-B
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4470 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Serie CR
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • UPC_NO
    651041101555

Descripción general

Descripción del fabricante
CR 1-1/4 B FOL. LEVA (CTB 45)
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno