Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Detalles adicionalesGuante multiusos utilizado para la protección de la luz en aplicaciones de construcción, perforación petrolera, silvicultura, carpintería, agricultura y automoción.
- AplicaciónPropósito general
- Material de la espaldaAlgodón
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes para tareas de primera calidad con palma de doble capa, espalda de algodón y acabado de puntilla: puños de goma tipo guantelete
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante72874217013
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO72874217013
Descripción general
- Palma, pulgar e índice de franela de algodón blanco duradero de dos capas
- Espalda de franela de algodón transpirable
- Brazalete de guantelet para una mayor protección de muñeca y antebrazo
- El puño con guantelet de goma proporciona protección contra la humedad
- Color: blanco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación