Motion
1BC40721
Guantes Hot Mill de algodón grueso con dos capas de forro de rayón - 30 oz
Artículo MI #03075506
No. Fabricante 1BC40721
Precio6.05 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Hot Mill de algodón grueso con dos capas de forro de rayón - 30 oz
Artículo MI #03075506
No. Fabricante 1BC40721
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
Su precio$6.05/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Unos guantes pesados de molino caliente con forro de rayón ofrecen comodidad, aislamiento y protección superior contra el calor. Ideal para aplicaciones como forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Unos guantes pesados de molino caliente con forro de rayón ofrecen comodidad, aislamiento y protección superior contra el calor. Ideal para aplicaciones como forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el calor
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Rayón
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    072874456566
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Algodón y mezcla de algodón
  • Tipo de protección
    Protección general
  • UPC_NO
    072874456566

Descripción general

Descripción del fabricante
1BC40721 GAUNT CUFF WRK GLV LG ACOLCHADO
  • Diseño de corte recto
  • Correa para los nudillos
  • Manguito de gauntlet resistente al agua y con caucho
  • Pulgar recto
  • 12 Oz., 2-Ply, 100% Cotton Nap-Out Palm
  • 6 oz. Forro de rayón
  • 12 oz. Dorso de la mano

También puede gustarle