Motion
1CN0034
Guantes resistentes a productos químicos - Tamaño grande, Neopreno, Puño tipo guantelet, 11 in de longitud, Negro / Azul
Artículo MI #03075518
No. Fabricante 1CN0034
Precio19.94 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos - Tamaño grande, Neopreno, Puño tipo guantelet, 11 in de longitud, Negro / Azul
Artículo MI #03075518
No. Fabricante 1CN0034
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
Precio19.94 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes de neopreno ligeros proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáusticos, disolventes y aceites. El forro interior proporciona las versátiles propiedades de resistencia química del neopreno y el cómodo uso del algodón.
  • Aplicación
    • Refinamiento petroquímico • Manipulación de materiales • Desengrasado • Manipulación de productos químicos • Revestimiento • Galvanización
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Características y beneficios
    • Lightweight Neoprene Coating • Cotton Knit Lining • Wet Grip • 11" Long Pinked Cuff • Sanitized® Treated
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Con forro
    Algodón
  • Material del forro
    Punto
  • Número de Upc del fabricante
    72874458720
  • Material
    Neopreno
  • UPC_NO
    72874458720

Descripción general

Descripción del fabricante
1CN0034L GALV. RECUBIERTO DE NEOPRENO 11" LARGO SZS:L
  • Revestimiento de neopreno ligero
  • Forro de punto de algodón
  • Empuñadura húmeda
  • 11" Long Pinked Cuff
  • Sanitized® tratado

You May Also Like