Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
Detalles
- Detalles adicionalesLos guantes de neopreno ligeros proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáusticos, disolventes y aceites. El forro interior proporciona las versátiles propiedades de resistencia química del neopreno y el cómodo uso del algodón.
- Aplicación• Refinamiento petroquímico • Manipulación de materiales • Desengrasado • Manipulación de productos químicos • Revestimiento • Galvanización
- Cobertura del revestimientoMano completa
- ColorNegro
- Tipo de manguitoRecto
- Características y beneficios• Lightweight Neoprene Coating • Cotton Knit Lining • Wet Grip • 11" Long Pinked Cuff • Sanitized® Treated
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAlgodón
- Con forroAlgodón
- Material del forroPunto
- Número de Upc del fabricante72874458751
- MaterialNeopreno
- UPC_NO72874458751
Descripción general
- Revestimiento de neopreno ligero
- Forro de punto de algodón
- Empuñadura húmeda
- 11" Long Pinked Cuff
- Sanitized® tratado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación