Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante7, Pequeño
- Longitud12-1/2 pulg.
- Tamaño7
- Grosor18 mil
Detalles
- Detalles adicionalesPeso medio. Ideal para limpieza, saneamiento y mantenimiento general.
- Aplicación• Procesamiento de alimentos • Manipulación de productos químicos • Refinamiento de productos químicos • Limpieza • Conserjería
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- Material de recubrimientoLátex
- ColorNatural
- Tipo de manguitoCon cuentas
- Material resistente a los cortesLátex natural
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- Características y beneficios• Látex natural de 18 mil • Agarre de látex arrugado • Puños enrollados de 13"
- Patrón de agarreArrugado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroSin forro
- Material del forroSin forro
- Número de Upc del fabricante072874111564
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO072874111564
Descripción general
- 18 mil de látex natural
- Agarre de látex arrugado
- Puño enrollado de 13"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación