Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXL
Detalles
- Botas y zapatos incluidosBotas/zapatos no incluidos
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorAmarillo
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadNo
- Tipo de campanaAdjunto
- MaterialPVC/poliéster
Descripción general
- Cierre de velcro ajustable en la cintura
- Tirantes elásticos completos con hebillas de liberación rápida
- Bolsillo interior con cremallera
- Forro de poliéster, 0,50MM PVC
- Rodillas y asiento reforzados
- Cierres a presión metálicos cubiertos resistentes al óxido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación