Motion
60
Poncho with Hood - 0.10 mm Thickness, 80 in Length, Vinyl Material, Green Color
Artículo MI #03075702
No. Fabricante 60
Precio6.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poncho with Hood - 0.10 mm Thickness, 80 in Length, Vinyl Material, Green Color
Artículo MI #03075702
No. Fabricante 60
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
Precio6.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la prenda
    SO
  • Peso
    0.50 lb
  • Talla para mujer
    SO

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aplicaciones de servicio ligero o para guardarlo para uso de emergencia.
  • Aplicación
    • Trabajo en carretera • Municipal • Astilleros • Astillero • Agricultura • Mantenimiento de planta
  • Tipo de cierre
    Jersey
  • Color
    Verde
  • Construcción
    Vinilo
  • Material de la tela de la cubierta
    Vinilo
  • Descripción
    Poncho impermeable - 0.10 mm - Verde
  • Características
    Capucha acoplada para mayor comodidad
  • Tipo de prenda
    Poncho con capucha
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    72874006006
  • Material
    Vinilo
  • UPC_NO
    72874006006

Descripción general

Descripción del fabricante
60 52X80 PONCHO DE VINILO DE 10MIL G CON CAPUCHA
  • Capucha acoplada para mayor comodidad
  • Cierres a presión en las costuras laterales para mayor protección
  • Repelente al agua
  • .10MM Vinilo
  • 52" de ancho x 80" de largo