Motion
3940B2TI
Llave de impacto de aire - Llave de impacto serie 3900 , Mango en D, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Par de 1650 pies-lbs, Velocidad máx. de 6000 rpm
Artículo MI #03075739
No. Fabricante 3940B2TI
Precio6,707.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - Llave de impacto serie 3900 , Mango en D, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Par de 1650 pies-lbs, Velocidad máx. de 6000 rpm
Artículo MI #03075739
No. Fabricante 3940B2TI
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
Precio6,707.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    800
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Altura total
    en
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    21.2 lb
  • Par de apriete
    1650 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    64 cfm
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tipo de mango
    Mango en D
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tasa de impacto
    800 lpm
  • Material
    Titanio
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    2500 pies-libras
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    Llave de impacto serie 3900
  • UPC_NO
    663023048383
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
3940B2TI 1IN IMPACTO DE AIRE 2750 PIES-LB
  • Placa de extremo de bronce: gracias a la placa de extremo de bronce, esta serie es resistente a la corrosión y al desgaste, lo que la hace ideal para condiciones exteriores.
  • Durabilidad: con una carcasa de martillo de titanio y una carcasa de metal, esta herramienta puede soportar incluso las condiciones más duras.
  • Potencia: la serie 3900 ofrece una salida de par elevado, lo que hace que cada trabajo sea muy sencillo.
  • El mecanismo de martillo doble garantiza una potencia y un equilibrio constantes
  • Motor de polarización inversa para ayudar a retirar los pernos más resistentes
  • La lubricación del mecanismo alimentado a presión garantiza una cobertura completa en toda la herramienta
  • Optimizado para uso industrial general, mantenimiento, reparaciones y operaciones, ferrocarril, maquinaria pesada y construcción naval
  • Silenciador integral

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno