Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.1250 pulg.
- Orificio - Lado 20.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio0.3770 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.008 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total0.8000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM2
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Material7075 Aluminio
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de hacesCuatro haces
- Temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par1.25 pies-libras
- Rigidez torsional0.360 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452903237