Motion
MWC15-3-3-SS
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 15 mm OD, 22 mm Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #03075905
No. Fabricante MWC15-3-3-SS
Precio211.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 15 mm OD, 22 mm Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #03075905
No. Fabricante MWC15-3-3-SS
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
Precio211.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    3 mm
  • Orificio - Lado 2
    3 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.4170 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.20 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Longitud total
    22 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M2
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.025 / -.000 mm
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Cuatro haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    Acoplamiento de viga MW-Series 4
  • Capacidad de par
    0.96 pies-libras
  • Rigidez torsional
    2.23 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452905481

Descripción general

Descripción del fabricante
MWC15-3-3-SS ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle