Motion
DCD21-10-10-A
Ruland DCD21-10-10-A - Acoplamiento de disco, Estilo de abrazadera de disco doble, Mandrinados 0.625"x0.625", OD 1.313", L 1.770", 2024 o 7075 Cubos de aluminio, 302 Resortes de disco de acero inoxidable
Artículo MI #03076176
No. Fabricante DCD21-10-10-A
Precio160.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland DCD21-10-10-A - Acoplamiento de disco, Estilo de abrazadera de disco doble, Mandrinados 0.625"x0.625", OD 1.313", L 1.770", 2024 o 7075 Cubos de aluminio, 302 Resortes de disco de acero inoxidable
Artículo MI #03076176
No. Fabricante DCD21-10-10-A
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
Precio160.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0160 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0.625 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.625 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Anchura del buje
    0.590 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5900 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    2.0 °
  • Desalineación axial máxima
    0.016 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.008 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.313 pulg.
  • Longitud total
    1.770 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0080 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3
  • Penetración del eje
    0.885 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.001 / -.000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Acabado del acoplamiento
    Negro anodizado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Disco doble - Estilo de abrazadera sin chaveta
  • Material del disco
    Acero inoxidable 302
  • Par dinámico sin inversión
    5.65 N-m
  • Inversión dinámica de par
    25 pulg.
  • Código de armonización
    8483608000
  • Material del concentrador
    Aluminio 7075 o 2024
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Temperatura nominal
    -10 a +200 °F
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    DCD-A
  • Capacidad de par
    8.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    253 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452908170

Descripción general

Descripción del fabricante
DCD21-10-10-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"