Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoJC12
- Longitud a través del orificio1.070 pulg.
- Diámetro exterior0.750 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Tipo de elementoAraña
- Material del concentradorAluminio 2024 o 7075
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio 2024 o 7075
- RPM Máx.8,000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -23 °C a 82 °C
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieJC
- UPC_NO63452906834
Descripción general
Descripción del fabricante
JC12-4-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE ABRAZADERA