Motion
JD12/19-92Y
Ruland JD12/19-92Y - Araña de acoplamiento de mordaza, OD 0.750" / 19.1mm, Poliuretano 92 Shore A YELLOW
Artículo MI #03076181
No. Fabricante JD12/19-92Y
Precio21.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland JD12/19-92Y - Araña de acoplamiento de mordaza, OD 0.750" / 19.1mm, Poliuretano 92 Shore A YELLOW
Artículo MI #03076181
No. Fabricante JD12/19-92Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.9 °
  • Código de tamaño de acoplamiento
    JC12, JS12, MJC19, MJS19
  • Desalineación angular máxima
    .90 °
  • Máx. desalineación paralela
    0,004 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.750 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0040 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Número de pieza del concentrador compatible
    JC12, JS12, MJC19, MJS19
  • Durómetro del elemento
    92 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliuretano 92 Shore A AMARILLO
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +180 °F
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    JD
  • Capacidad de par
    1.50 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.257 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452906894

Descripción general

Descripción del fabricante
JD12/19-92Y ESPÍRITU DE ACOPLAMIENTO DE MANGUERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo