Motion
JD16/25-92Y
Ruland JD16/25-92Y - Araña de acoplamiento de mordaza, OD 1.000" / 25.4mm, Poliuretano 92 Shore A YELLOW
Artículo MI #03076183
No. Fabricante JD16/25-92Y
Precio21.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland JD16/25-92Y - Araña de acoplamiento de mordaza, OD 1.000" / 25.4mm, Poliuretano 92 Shore A YELLOW
Artículo MI #03076183
No. Fabricante JD16/25-92Y
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
Su precio$21.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.9 °
  • Código de tamaño de acoplamiento
    JC16, JS16, JCC16, JSC16, MJC25, MJS25, MJCC25, MJSC25
  • Desalineación angular máxima
    .90 °
  • Máx. desalineación paralela
    0,005 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0050 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Número de pieza del concentrador compatible
    JC16, JS16, JCC16, JSC16, MJC25, MJS25, MJCC25, MJSC25
  • Durómetro del elemento
    92 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliuretano 92 Shore A AMARILLO
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +180 °F
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    JD
  • Capacidad de par
    4.83 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.067 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452906895

Descripción general

Descripción del fabricante
JD16/25-92Y ESPÍRITU DE ACOPLAMIENTO DE MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"