Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0.8 °
- Código de tamaño de acoplamientoJC21, JS21, JCC21, JSC21, MJC33, MJS33, MJCC33, MJSC33
- Desalineación angular máxima.80 °
- Máx. desalineación paralela0,003 pulg.
- Diámetro exterior1.313 pulg.
- Desalineación paralela0.0030 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleJC21, JS21, JCC21, JSC21, MJC33, MJS33, MJCC33, MJSC33
- Durómetro del elemento98 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliuretano 98 Shore A RED
- RPM Máx.8000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +180 °F
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieJD
- Capacidad de par14.50 pies-libras
- Rigidez torsional0.012 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452906889