Motion
DW1573

Dewalt
DW1573

Broca de pala - Tamaño de broca de 7/16 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03077049
No. Fabricante DW1573
Precio5.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW1573

Broca de pala - Tamaño de broca de 7/16 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03077049
No. Fabricante DW1573

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Compatibilidad del diámetro de la broca
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la broca
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.096 lb

Detalles

  • Broca de hoja ajustable
    No
  • Tipo de punto central
    Punto recto
  • Cortadora curva
    No
  • Capacidad de extensión
    Compatible con extensión
  • Finalizar
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    028877475585
  • Material
    Aleación de acero al carbono
  • Número de espolones
    0
  • Tipo de mango
    Hexagonal de cambio rápido
  • UPC_NO
    028877475585
  • Orificio de pesca de alambre
    Orificio de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1573 BROCA, 7/16" X 6"
  • El mango de tratamiento térmico de longitud completa de alta resistencia proporciona la máxima durabilidad contra el doblado y la rotura. Los espolones de corte proporcionan un acabado de orificio óptimo. El mango hexagonal de 1/4 in evita el deslizamiento y se ajusta a todos los sistemas de cambio rápido de 1/4 in. El orificio colgante permite el almacenamiento de brocas y la tracción de alambre.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo