Motion
DW1575

Dewalt
DW1575

Broca de pala - Tamaño de broca de 9/16 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03077050
No. Fabricante DW1575
Precio5.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW1575

Broca de pala - Tamaño de broca de 9/16 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03077050
No. Fabricante DW1575
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
Precio5.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Compatibilidad del diámetro de la broca
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la broca
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.105 lb

Detalles

  • Broca de hoja ajustable
    No
  • Tipo de punto central
    Punto recto
  • Cortadora curva
    No
  • Capacidad de extensión
    No
  • Número de Upc del fabricante
    028877475608
  • Material
    Aleación de acero al carbono
  • Tipo de mango
    Hexagonal de cambio rápido
  • UPC_NO
    028877475608
  • Orificio de pesca de alambre
    Orificio de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1575 BROCA, 9/16" X 6"
  • El mango de tratamiento térmico de longitud completa de alta resistencia proporciona la máxima durabilidad contra el doblado y la rotura. Los espolones de corte proporcionan un acabado de orificio óptimo. El mango hexagonal de 1/4 in evita el deslizamiento y se ajusta a todos los sistemas de cambio rápido de 1/4 in. El orificio colgante permite el almacenamiento de brocas y la tracción de alambre.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo