Especificaciones
Dimensiones
- Compatibilidad del diámetro de la broca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la broca1-1/4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Tamaño del mango1/4 pulg.
- Peso0.134 lb
Detalles
- Broca de hoja ajustableNo
- Tipo de punto centralPunto recto
- Cortadora curvaNo
- Capacidad de extensiónCompatible con extensión
- FinalizarSin recubrimiento
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante028877475691
- MaterialAleación de acero al carbono
- Número de espolones0
- Tipo de mangoHexagonal de cambio rápido
- UPC_NO028877475691
- Orificio de pesca de alambreOrificio de alambre
Descripción general
- El mango de tratamiento térmico de longitud completa de alta resistencia proporciona la máxima durabilidad contra el doblado y la rotura. Los espolones de corte proporcionan un acabado de orificio óptimo. El mango hexagonal de 1/4 in evita el deslizamiento y se ajusta a todos los sistemas de cambio rápido de 1/4 in. El orificio colgante permite el almacenamiento de brocas y la tracción de alambre.