Motion
DW1585

Dewalt
DW1585

Broca de pala - Tamaño de broca de 1-3/8 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03077059
No. Fabricante DW1585
Precio8.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW1585

Broca de pala - Tamaño de broca de 1-3/8 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03077059
No. Fabricante DW1585

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Compatibilidad del diámetro de la broca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Broca de hoja ajustable
    No
  • Tipo de punto central
    Punto recto
  • Cortadora curva
    No
  • Material de la broca
    Acero al carbono
  • Capacidad de extensión
    Compatible con extensión
  • Finalizar
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    028877475707
  • Material
    Aleación de acero al carbono
  • Número de espolones
    0
  • Tipo de mango
    Hexagonal de cambio rápido
  • UPC_NO
    028877475707
  • Orificio de pesca de alambre
    Orificio de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1585 BROCA, 1-3/8" X 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo