Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máx. de sierra de orificio1-3/16 pulg.
- Diámetro mín. de sierra con orificio9/16 pulg.
- Tamaño del mango3/8 pulg.
Detalles
- Piloto integradoTaladro piloto incorporado
- Cambio rápidoNo
- Serie8762
Descripción general
- DW1810 ofrece un collar de liberación rápida sin herramientas para evitar que las sierras perforadoras se bloqueen en el mandril
- Los modelos DW1803 y DW1805 ofrecen collarín accionado por resorte que se acopla automáticamente a los pasadores de accionamiento para evitar que las sierras perforadoras se bloqueen en el mandril
- Todos los mandriles de cambio rápido cuentan con tornillos de fijación dobles con un cabezal combinado empotrado para cambios de broca de centrado rápidos y fáciles
- Todos los mandriles de cambio rápido utilizan una construcción de acero endurecido y se han probado durante 15,000+ ciclos para ofrecer durabilidad en el lugar de trabajo
- DEWALT ofrece una gama completa de mandriles estándar y de cambio rápido para versatilidad en una amplia gama de aplicaciones de sierras perforadoras
- El diseño mejorado de la broca piloto proporciona una vida útil más larga en todos los materiales