Motion
DW294

Dewalt
DW294

Llave de impacto con cable o trinquete - Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., velocidad máxima: 2100 rpm, par de torsión de 345 ft-lb, reversible, 7.5 A, peso de la herramienta: 7 lb
Artículo MI #03077081
No. Fabricante DW294
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW294

Llave de impacto con cable o trinquete - Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., velocidad máxima: 2100 rpm, par de torsión de 345 ft-lb, reversible, 7.5 A, peso de la herramienta: 7 lb
Artículo MI #03077081
No. Fabricante DW294
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    11-1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7 lb
  • Par de apriete
    345 pies-libras

Detalles

  • Amperaje
    7.5 A
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    2700 lpm
  • Número de Upc del fabricante
    028877490601
  • Velocidad máxima
    2100 rpm
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto con cable y trinquetes
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    028877490601

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE IMPACTO DE DW294 HD 3/4", 7.5
  • 345 ft-lbs de par de apriete máximo
  • Yunque de pasador de retención de 3/4"
  • Interruptor basculante de avance/retroceso
  • Mango de agarre suave para mayor comodidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo