Motion
DW317K

Dewalt
DW317K

DW317K
Artículo MI #03077084
No. Fabricante DW317K
Precio173.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW317K

DW317K
Artículo MI #03077084
No. Fabricante DW317K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio173.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    1 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.2 lb

Detalles

  • Amperaje
    5.5 A
  • Acción de corte
    Orbital
  • Incluye gestión de polvo
    Gestión de polvo no incluida
  • Ángulo de corte máximo
    45 °
  • Velocidad máxima
    3100 spm
  • Clasificación de potencia
    5.5 A
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
DW317K FRENTE A SIERRA DE GUÍA COMPACTA, 5.5AMP
  • Abrazadera de hoja sin llave, accionada por palanca, para cambios de hoja rápidos y fáciles
  • El motor de 5.5 A ofrece cortes potentes en los materiales más duros
  • La velocidad variable proporciona 0 - 3,100 carreras por minuto para una velocidad de corte óptima
  • La acción orbital de 4 posiciones proporciona control de la calidad y velocidad del corte
  • La caja de engranajes totalmente metálica proporciona una durabilidad superior en un sitio profesional
  • Bisel de zapata 0° a 45° para cortes biselados

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo