Motion
DW331K

Dewalt
DW331K

DW331K
Artículo MI #03077085
No. Fabricante DW331K
Precio407.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW331K

DW331K
Artículo MI #03077085
No. Fabricante DW331K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio407.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    1 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.4 lb

Detalles

  • Amperaje
    6.5 A
  • Acción de corte
    Orbital
  • Incluye gestión de polvo
    Gestión del polvo
  • Ángulo de corte máximo
    0 °, 15 °, 30 °, 45 °
  • Velocidad máxima
    3100 spm
  • Número de piezas
    2
  • Clasificación de potencia
    6.5 A
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
DW331K VS PREMIUM JIGSAW 6.5A-
  • El potente motor de 6.5 A ofrece la potencia de corte necesaria para los materiales más exigentes
  • La velocidad variable ofrece 500 - 3,100 carreras por minuto para una velocidad de corte óptima para una variedad de aplicaciones
  • Abrazadera de hoja sin llave, accionada por palanca, para cambios de hoja rápidos y fáciles
  • La caja de engranajes totalmente metálica y la palanca de cuchillas sin llave mejoran la durabilidad de la herramienta en un entorno de taller profesional
  • La acción orbital de 4 posiciones proporciona control de la calidad y velocidad del corte
  • Los retenes de bisel positivos garantizan la precisión en los ángulos más comunes 0°, 15°, 30° y 45°
  • Agarre de goma extra grande que amortigua la vibración y proporciona comodidad durante el uso prolongado
  • El soplador de polvo integrado mantiene la visibilidad de la línea de corte
  • La cubierta de plástico que no se irrita protege los materiales blandos o brillantes de los arañazos del zapato
  • Acepta cuchillas con mango en T para un poder de sujeción óptimo y resultados profesionales
  • El mecanismo de contrapeso reduce la vibración y la fatiga del usuario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo