Especificaciones
Dimensiones
- Altura10 pulg.
- Longitud9 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Lona resistente n.o 8 • Borde superior reforzado con cuerda de 1/4 pulg. (6 mm) • Cierres a presión metálicos en las presillas para una fácil fijación a correas de hasta 3 pulg. de ancho (76 mm) • Ojal de ventilación en la parte inferior • Capacidad de la correa de hasta 3” • Dimensiones: 8 pulg. x 3 pulg. de diámetro superior x 9 pulg. de longitud
- MaterialLona
- Número de compartimentos1
- RodarNo rodante
- Estilo de bolsa de herramientasBolsa de herramientas
- UPC_NO092644553363
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
Descripción del fabricante
BOLSO DE PERNO DE PIEL 5142
- Lona gruesa n.o 8
- Borde superior reforzado con cuerda de 6 mm ( 1/4 pulg.)
- Se proporcionan cierres a presión metálicos en las presillas para facilitar la fijación a correas de hasta 76 mm ( 3 pulg.) de ancho
- Ojal de ventilación en la parte inferior
- Capacidad de la correa de hasta 3”
- Dimensiones: 8 in x 3 in de diámetro superior x 9 in de longitud