Motion
SPL3623
Ventilador gris industrial delgado Heatbuster
Artículo MI #03077353
No. Fabricante SPL3623
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador gris industrial delgado Heatbuster
Artículo MI #03077353
No. Fabricante SPL3623

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    22 in
  • Altura total
    41 in
  • Ancho general
    41 in
  • Peso
    113 lb

Detalles

  • Amperaje
    7.3
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/2 HP
  • Color de la carcasa
    Gris industrial
  • Número de catálogo del fabricante
    SPL3623
  • Número de Upc del fabricante
    15449859034
  • Flujo de aire máximo
    12100 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    4
  • Número de velocidades
    2
  • Fase
    1
  • Velocidad
    330 rpm
  • UPC_NO
    15449859034
  • Voltaje
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
SPL3623 2 VENTILADOR SPD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo