Motion
1018428
Cánula de anclaje con pasador de tornillo - Tamaño 3/8 in, Capacidad de 1 tonelada, Material de acero, Revestimiento de coloración automática
Artículo MI #03077493
No. Fabricante 1018428
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cánula de anclaje con pasador de tornillo - Tamaño 3/8 in, Capacidad de 1 tonelada, Material de acero, Revestimiento de coloración automática
Artículo MI #03077493
No. Fabricante 1018428
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.44 pulg.
  • Diámetro del ojo
    0.2500 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    1.44 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    1.03 pulg.
  • Anchura interior
    0.6600 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4400 pulg.
  • Tamaño del grillete
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.31 lb
  • Ancho entre los ojos
    0.66 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    1 tonelada

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Autocoloreado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 6
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26
  • Marca comercial
    ABS
  • Tipo
    Anclaje
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
1018428 1.00T SHK SPA 3/8"
  • Capacidades de 1/3 a 55 toneladas métricas, grado 6
  • Forjado: templado y templado, con pasadores de aleación
  • Límite de carga de trabajo y grado 6 mostrados permanentemente en cada grillete
  • galvanizado por inmersión en caliente o autocoloreado
  • Los tamaños de 3/8 pulgadas e inferiores están galvanizados mecánicamente
  • Valoración de fatiga
  • Los grilletes 25t y superiores están equipados con RFID
  • Los grilletes se pueden suministrar a prueba de pruebas con certificados según estándares establecidos, como ABS, DNV, Lloyds u otra certificación
  • Pruebas de calidad y certificación disponibles cuando se soliciten en el momento del pedido, se aplicarán cargos
  • Aprobado para su uso entre -40° C (-40° F) y 204° C (400° F)
  • Todos los grilletes 209 y 210 pueden cumplir con los requisitos de 42 julios(31 pies
  • lbf) promedio a -20° C (-4° F) a solicitud especial
  • Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26
  • Certificación de aprobación de tipo de acuerdo con las normas ABS 2016 sobre recipientes de acero y la guía ABS para la certificación de dispositivos de elevación disponibles
  • Certificados disponibles cuando se solicitan en el momento del pedido y pueden incluir cargos adicionales
  • Busque el Red Pin®... la marca de la calidad genuina de Crosby

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo