Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.88 pulg.
- Diámetro del ojo0.5000 pulg.
- Longitud del grillete interior2.81 pulg.
- Ancho del grillete interior2.00 pulg.
- Anchura interior1.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.8800 pulg.
- Tamaño del grillete3/4 pulg.
- Peso2.35 lb
- Ancho entre los ojos1.25 pulg.
- Límite de carga de trabajo4-3/4 toneladas
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAutocoloreado
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 6
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- Estándares cumplidosASME B30.26
- Marca comercialABS
- TipoAnclaje
- Capacidad de peso4-3/4 toneladas
Descripción general
- Capacidades de 1/3 a 55 toneladas métricas, grado 6
- Forjado: templado y templado, con pasadores de aleación
- Límite de carga de trabajo y grado 6 mostrados permanentemente en cada grillete
- galvanizado por inmersión en caliente o autocoloreado
- Los tamaños de 3/8 pulgadas e inferiores están galvanizados mecánicamente
- Valoración de fatiga
- Los grilletes 25t y superiores están equipados con RFID
- Los grilletes se pueden suministrar a prueba de pruebas con certificados según estándares establecidos, como ABS, DNV, Lloyds u otra certificación
- Pruebas de calidad y certificación disponibles cuando se soliciten en el momento del pedido, se aplicarán cargos
- Aprobado para su uso entre -40° C (-40° F) y 204° C (400° F)
- Todos los grilletes 209 y 210 pueden cumplir con los requisitos de 42 julios(31 pies
- lbf) promedio a -20° C (-4° F) a solicitud especial
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26
- Certificación de aprobación de tipo de acuerdo con las normas ABS 2016 sobre recipientes de acero y la guía ABS para la certificación de dispositivos de elevación disponibles
- Certificados disponibles cuando se solicitan en el momento del pedido y pueden incluir cargos adicionales
- Busque el Red Pin®... la marca de la calidad genuina de Crosby