Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 20.413 pulg.
- Altura1.29 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.33 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.2 pulg.
- Longitud3.11 pulg.
- Diámetro exterior0.42 pulg.
- Longitud total3.11 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.10 lb
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 13/4-16
- Rosca del extremo 20.4210-28
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante185297-8-6S
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción