Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 141 mm
- Tamaño del extremo 21.000 pulg.
- Altura1.94 pulg.
- Tamaño hexagonal1.61 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.24 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.81 pulg.
- Longitud3.60 pulg.
- Longitud total3.60 pulg.
- Peso total2.00 lb
- Tamaño de la roscaM33X.5
- Peso2.00 lb
- Ancho1.94 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Detalles adicionalesHidráulico de alta, media y baja presión de uso general
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M33X.5
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A16KF16
- Número de Upc del fabricante678146123893
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146123893
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera