Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Altura0.52 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Peso de la manguera0.13 lb
- Diámetro interior0.19 pulg.
- Longitud1.00 pulg.
- Radio de curvatura mínimo3.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.52 pulg.
- Diámetro exterior0.52 pulg.
- Grosor de la pared0.165 pulg.
- Peso0.13 lb
- Ancho0.52 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónHidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- AplicacionesHidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de cloropreno
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la manguera3000 psi
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero trenzado y textil
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Número de catálogo del fabricante2651-4RL
- Número de Upc del fabricante678146078667
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo3000 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Clasificación de presión3000 psi
- Estándares cumplidosAprobado por USCG|DNV|MSHA
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasHidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- UPC_NO678146078667
- Presión de trabajo3000 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas