Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2 pulg.
- Altura0.32 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Diámetro interior0.19 pulg.
- Longitud1.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.32 pulg.
- Diámetro exterior0.32 pulg.
- Grosor de la pared0.055 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- AplicacionesIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- Presión de estallido12000 psi
- ColorAzul
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónExtruido con cubierta trenzada
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPoliéster de aramida
- Material de recubrimiento de la mangueraAlambre de acero inoxidable
- Presión de la manguera3000 psi
- Material de refuerzo de la mangueraCable de acero
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTeflón
- Número de Upc del fabricante678146071965
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura máxima500 °F
- Presión máxima de trabajo3000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-100 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 500 a -100 °F
- Clasificación de presión3000 psi
- Estándares cumplidosAAG 100R14A|NVD|USCG
- Material del tuboTeflón
- Aplicaciones típicasIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- UPC_NO678146071965
- Presión de trabajo3000 psi
- Temperatura máxima de trabajo500°F
- Temperatura de trabajo mín.-100°F
Descripción general
- Soporta la vibración y la impulsión
- Impermeabilidad a la degradación
- Amplio rango de temperatura