Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 12.380 pulg.
- Altura3.37 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.65 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.01 pulg.
- Longitud5.21 pulg.
- Longitud total5.21 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Peso0.79 lb
- Ancho2.38 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante4779-24-20S
- Número de Upc del fabricante678146056504
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146056504
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción