Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAzul
- Tipo de manguitoSeguridad
- Descripción Palabra claveMezcla de algodón forrada
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Costuras del forroForro con costuras
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosHycron
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosASTM D 3389-94 Abrasión 4, ASTM F1790-97 Resistencia al corte 1, EN 388 4211
- UPC_NO20076490007946