Motion
116315

ANSELL
116315

AlphaTec® 29-865, para trabajos ligeros, sin soporte, negro, neopreno, recto
Artículo MI #03078180
No. Fabricante 116315
Precio12.00 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
116315

AlphaTec® 29-865, para trabajos ligeros, sin soporte, negro, neopreno, recto
Artículo MI #03078180
No. Fabricante 116315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.00 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    11
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Tamaño numérico
    11,0
  • Tamaño
    TAMAÑO 11,0
  • Grosor
    18 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    Nivel de abrasión ANSI 3
  • Aplicación
    Envío de productos|Entretenimiento y limpieza
  • Aplicaciones
    Mantenimiento|Mercado de repuestos para automóviles de uso general
  • Material de recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Tailandia
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • EN388
    1000X
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Características y beneficios
    • Estuche endurecido para aumentar la resistencia química y a la abrasión • Recubrimiento de algodón para mayor comodidad • Muy buena destreza y sensibilidad • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • El acabado de manchado de arena le da al guante una superficie suave que reduce los costos indirectos, gracias a menos rechazos de piezas frágiles
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    4015.19.1150
  • Uso en la industria
    Químico|Entretenimiento/Saneamiento
  • Sin látex
    Sí
  • Material del forro
    Rebaño
  • Número de catálogo del fabricante
    106239
  • Número de Upc del fabricante
    20076490005751
  • Material
    Neopreno
  • Cantidad del paquete
    12 bolsas en una caja, 12 pares en una bolsa
  • Tipo de protección
    Productos químicos y líquidos
  • Estándares cumplidos
    Número CE|EN ISO 374-1:2016|EN 374:2003|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 388:2003|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016||Categoría
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    20076490005751

Descripción general

Descripción del fabricante
116315 ALPHATEC 29865 TALLA 11, 0
  • Caja endurecida para aumentar la resistencia química y a la abrasión
  • Forro de algodón flocado para mayor comodidad
  • Muy buena destreza y sensibilidad
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • El acabado de manchas de arena proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos, gracias a menos rechazos de piezas frágiles

También puede gustarle