Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante9, Grande
- Longitud13 pulg.
- Grosor18 mil
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Material de recubrimientoNeopreno
- ColorNegro
- Tipo de manguitoRecto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroRebaño
- MaterialNeopreno
- Estándares cumplidos21 CFR 177.2600, EN 374 AKL, EN 374, EN 388 3111, FDA
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO20076490005737