Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13 pulg.
- TamañoTAMAÑO 11,0
Detalles
- ColorVerde
- País de origenMalasia
- DescripciónAlphaTec® Solvex® 37-175, Rendimiento medio, Algodón flocado, Sin soporte, Verde, Nitrilo, Gante
- Número de Upc del fabricante20076490000466
- MaterialNitrilo
- Línea de productosSol-Vex
- UPC_NO20076490000466
Descripción general
- Algodón flocado, reduciendo el sudor para el usuario
- Acabado de manchas de arena que proporciona al guante una superficie suave que disminuye
- Costes indirectos, gracias a menos rechazos de piezas frágiles
- Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión sin igual
- Proporciona una comodidad excelente para el usuario
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)