Motion
212511

Ansell
212511

AlphaTec® 08-352, Rendimiento medio, Blanco roto, Algodón interlock, Con soporte, Verde, Neopreno, Rough, Gauntlet
Artículo MI #03078202
No. Fabricante 212511
Precio9.92 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
212511

AlphaTec® 08-352, Rendimiento medio, Blanco roto, Algodón interlock, Con soporte, Verde, Neopreno, Rough, Gauntlet
Artículo MI #03078202
No. Fabricante 212511

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.92/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8
  • Longitud  
    12 pulg.
  • Tamaño
    TAMAÑO 8,0

Detalles

  • Aplicación
    Preparación de materiales|Producción y procesamiento|Reparación y mantenimiento|Puerto posventa de automóviles de uso general|Logística|Mantenimiento|Servicio de producción|Almacenamiento
  • Color
    Blanco roto
  • País de origen
    Sri Lanka
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    AlphaTec® 08-352, Rendimiento medio, Blanco roto, Algodón interlock, Con soporte, Verde, Neopreno, Rough, Gauntlet
  • Patrón de guantes
    Guanteleta
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    212511
  • Número de Upc del fabricante
    20076490004587
  • Material
    Neopreno
  • Línea de productos
    Escorpio
  • Tipo de protección
    Calor
  • Estándares cumplidos
    EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 388:2003|EN 388:2016 +A1:2018|EN 407:2004|EN407:2020 |EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN
  • UPC_NO
    20076490004587

Descripción general

Descripción del fabricante
212511 ALPHATEC 08352 TALLA 8, 0
  • Amortigua la mano, absorbe la transpiración y evita las rozaduras
  • Excelente agarre en mojado. Una manipulación más segura significa una mayor productividad
  • Flexibilidad excepcional. Más fácil de manipular, menos cansado para la mano, incorporando una fácil colocación y retirada
  • Revestimiento de neopreno para una amplia gama de protección química
  • Acabado texturizado para un mejor agarre en materiales húmedos y resbaladizos

También puede gustarle