Motion
11051

Osborn
11051

Cepillo de ruedas - 2-1/2 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 9/32 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #03078226
No. Fabricante 11051
Precio16.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
11051

Cepillo de ruedas - 2-1/2 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 9/32 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #03078226
No. Fabricante 11051

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    9/32 pulg.
  • Longitud de recorte
    11/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424110518

Descripción general

Descripción del fabricante
11051 2-1/2".0118X9/32X5/8 RUEDA