Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro del cepillo4.0000 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.0120 pulg.
- Longitud de recorte13/16 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424215930
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación