Motion
22064

Osborn
22064

Cepillo de ruedas - 6.0000 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 7/8 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #03078237
No. Fabricante 22064
Precio86.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
22064

Cepillo de ruedas - 6.0000 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 7/8 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #03078237
No. Fabricante 22064
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
Precio86.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6.0000 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0100 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424220644

Descripción general

Descripción del fabricante
22064 6" IRE WHL .0104X7/8X2AH