Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.008 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Llavero del ejeCon chaveta de eje
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424220828
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación