Motion
22086

Osborn
22086

Cepillo de ruedas - 8.0000 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03078241
No. Fabricante 22086
Precio79.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
22086

Cepillo de ruedas - 8.0000 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03078241
No. Fabricante 22086
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
Su precio$79.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.014 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0140 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Medio
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424220866

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE WHL 0,014X5/8X2 22086 8"