Motion
26186

Osborn
26186

Cepillo de ruedas - 3.0000 in Diam, 25000 rpm
Artículo MI #03078243
No. Fabricante 26186
Precio34.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
26186

Cepillo de ruedas - 3.0000 in Diam, 25000 rpm
Artículo MI #03078243
No. Fabricante 26186
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
Su precio$34.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0140 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424261869

Descripción general

Descripción del fabricante
26186 3".014X1/4SHNK RUEDA DEL ANILLO

También puede gustarle