Motion
30061

Osborn
30061

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 0.7500 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #03078251
No. Fabricante 30061
Precio14.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
30061

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 0.7500 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #03078251
No. Fabricante 30061
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
Su precio$14.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3/4 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0200 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424300612

Descripción general

Descripción del fabricante
EB 3/4"DE, 0,020CR AB

También puede gustarle