Motion
30063

Osborn
30063

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 1.0000 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #03078252
No. Fabricante 30063
Precio20.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
30063

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 1.0000 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #03078252
No. Fabricante 30063
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
Precio20.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1.0000 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0060 pulg.
  • Longitud total
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424300636

Descripción general

Descripción del fabricante
30063 1" .006 1/4SHNK CEPILLO DE EXTREMO

You May Also Like