Motion
33127

Osborn
33127

33127
Artículo MI #03078259
No. Fabricante 33127
Precio157.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
33127

33127
Artículo MI #03078259
No. Fabricante 33127
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
Precio157.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    6 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424331272

Descripción general

Descripción del fabricante
33127 6".020X5/8-11 CEPILLO DE LA COPA DELNOTA

También puede gustarle