Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas2
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424331333
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación