Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo1/2 pulg.
- Longitud del cepillo1 pulg.
- Diámetro0.5000 pulg.
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Diámetro de llenado0.0050 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del vástago1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloInterno
- Material de llenadoAcero
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoAcción lateral
- UPC_NO622424360326
Descripción general
- Herramientas de cepillado robustas y de gran relleno adecuadas para su uso manual o en herramientas eléctricas
- Solo debe utilizarse con soportes adecuados y totalmente sujetados
- Tamaño del vástago: 1/8”
- Aplicaciones: limpieza de toda la circunferencia interior de un orificio, limpieza de áreas roscadas, cepillado de bordes de chaveteros y otros huecos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación